Kljuka za orodje, navpični konec kljuke 75 x 6 mm

Št. art.: 2008440
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Oblika kavlja enojni kavelj
Uporabna višina 75 mm
Material osnovne plošče jeklo
Material žice jeklo
Premer žice 6 mm
Vrsta izdelka kavelj za luknjasto steno
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2008440
EAN/GTIN 4010886877197
Številka proizvajalca 2008440
L-število L60160 5110
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Primerno za perforirane plošče s kvadratnimi luknjami 10 x 38 mm
Cinkano

Lastnosti:

  • Dolžina trna: 75 mm
  • Ø trna: 6 mm
  • Površina: pocinkano
  • 1000 V izoliran: brez
  • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez