{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 5,99 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Toleranca | 0 / 0,004 | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
| Dolžina rezil Lc | 12 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 35 mm | |
| Celotna dolžina L | 75 mm | |
| Število rezil Z | 4 | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
| priporočeni ⌀ vrtanja v jeklo < 1100 N/mm2 | 5,9 mm | |
| Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vrsta izdelka | Povrtalo |
| Številka izdelka | 164362 5,99 | |
| EAN/GTIN | 4045197363176 | |
| Številka proizvajalca | 164362 5,99 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |