Nastavek FlexiClick GEA FC2, ekscentrični nastavek

Št. art.: 1600A001SJ
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1600A001SJ
EAN/GTIN 3165140768047
Številka proizvajalca 1600A001SJ
L-število L00590 494
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Nastavek FlexiClick GEA FC2
  • Boschev sistem FlexiClick 5 v 1: kos vsem izzivom, Visoka prilagodljivost - Ekscentrični nastavek GEA FC2 omogoča delo blizu robov in sten, Enostavna uporaba - Nastavek GEA FC2 je mogoče zakleniti v 16 različnih položajih , ne da bi ga bilo treba sneti z akumulatorskega vijačnika, Kompaktna oblika - 11 mm vogal omogoča natančno delo neposredno na robovih in stenah

Lastnosti:

  • Območje vpenjanja vpenjala vrtalnika, min./max.: 1,5/13 mm
  • Meritve vogala: 11 mm
  • Teža: 0,4 kg
  • Velikost: 89x48x55 mm
  • Meritve orodja (širina): 48 mm
  • Meritve orodja (višina): 55 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 89 mm

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla

Ustreznih izdelkov