Vodilni čep, Velikost/⌀ čepa: 0/6,5mm

Št. art.: 156750 0/6,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/⌀ čepa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ čepa 6,5 mm
celotna dolžina 59 mm
⌀ držala 4 mm
Vrsta izdelka Vodilni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 156750 0/6,5
EAN/GTIN 4033591016095
Številka proizvajalca 15 501 065
Proizvajalec/odgovorna oseba GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Opis

Izvedba:

Mirujoči vodilni čep: plinsko nitriran, fino stružen.
Rotirajoči čep: sulfidiziran, brušen.
Vel. 1/2,4 do 1/8,4 − fiksen vodilni čep.
Vel. 1/8,5 do 1/18 − rotirajoči čep z izvrtino za hladilno tekočino.
Vel. 2/11,5 do 2/13 − fiksen vodilni čep.
Vel. 2/14 do 2/32 − rotirajoči čep z izvrtino za hladilno tekočino.

Uporaba:

Pri uporabi rotirajočih vodilnih čepov (z izvrtino za hladilno sredstvo) vel. 1 in 2 v držalu art. 156720 vel. 1/20 prihaja hladilno sredstvo za optimalno odvajanje odrezkov neposredno na rezalni rob.