Držalo za rezalno čeljust, za ⌀ rezalnih čeljusti × višina: 16X5mm

Št. art.: 149310 16X5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
851 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ rezalnih čeljusti × višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EN 22568

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ rezalnih čeljusti 16 mm
Višina 5 mm
Standard EN 22568
Celotna dolžina 160 mm
Število pritrdilnih vijakov 4
Vrsta izdelka Držalo za rezalno čeljust

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 149310 16X5
EAN/GTIN 4062406219727
Številka proizvajalca 149310 16X5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Snemljivi jekleni ročaji. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. Do vel. 65×25 iz cinkove tlačne litine, od vel. 75×20 iz jekla.

Uporaba:

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov