{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | M8×1 | |
| Prevleka | AlTiN | |
| Vrsta navoja | MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard za navoje | DIN 13 | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Korak navoja | 1 mm | |
| Nazivni ⌀ DC | 6,6 mm | |
| Dolžina rezil Lc | 20,5 mm | |
| Dolžina držala Ls | 40 mm | |
| Celotna dolžina L | 75 mm | |
| ⌀ držala Ds | 10 mm | |
| ⌀ vratu D1 | 9 mm | |
| Vrednost za programiranje grezenja L1 | 21,45 mm | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Število zob Z | 4 | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Kot grezila | 90 stopinj | |
| Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Profil navoja | Polni profil | |
| Število vpenjalnih utorov | 4 | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
| Globine navoja | 20,5 mm | |
| Serija | Master TM | |
| Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
| Številka izdelka | 139687 8X1 | |
| EAN/GTIN | 4067263128847 | |
| Številka proizvajalca | 139687 8X1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |