Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, UNF: 10-32

Št. art.: 130750 10-32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNF Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: UNF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 2181
  • Kakovost: 2B

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 10-32 UNF
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja UNF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard DIN 2181
Kakovost 2B
Oblika prisekanega dela D; C
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 0,794 mm
Korakov na colo 32
⌀ navoja 4,83 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 5,5 mm
4-kotno držalo □ 4,3 mm
⌀ osnovne izvrtine 4,1 mm
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
Barvni prstan brez
Globine navoja 9,66 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 130750 10-32
EAN/GTIN 4045197068200
Številka proizvajalca 130750 10-32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

2-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME − B1.1.