Glava za radialno vrtanje in rezkanje, vpenjalno držalo 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.75401809IKDGLX110

Št. art.: 129615
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 129615
EAN/GTIN 4069739074504
Številka proizvajalca 60.75401809IKDGLX110
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT75, radialna montaža, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.75401809IKDGLX110
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 112
  • Maks. Navor (TQX): 80 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 4000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 3,5 – 26,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 155 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 110 mm
  • Velikost držala: BMT75
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER40
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat