5/2-potni ventil, mehansko upravljanje, »M5«, bat, G 1/4

Št. art.: 115955
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 115955
EAN/GTIN 4047322309288
Številka proizvajalca 115955
L-število L00970 132414
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

5/2-potni ventil, mehansko upravljanje, »M5«, bat, G 1/4, delovni tlak 0 - 10 bar, temperaturno območje -20 °C do 70 °C. 5/2-potni ventili - mehansko upravljanje -

Lastnosti:

  • Simbol: 1
  • Funkcija: 5/2
  • Priključek: G 1/4
  • Pretok: 550 l/min
  • ventilski telo: Aluminijeva zlitina
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • Priključek za prezračevanje: G 1/8
  • Merjenje pretoka: priP1 = 8 bar,P2 = 6 bar in padcu tlakaΔp = 1 bar
  • Temperaturno območje max.: 70 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico