Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 6,75

Št. art.: 114150 6,75
Popust
6,62 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,92 € 6,62 € / 1 kos
  • od 10 kos
    4,10 € 5,52 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
764 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm oz. cole) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 6,75 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 58,9 mm
Dolžina utorov Lc 69 mm
Celotna dolžina L 109 mm
⌀ držala Ds 6,75 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 114150 6,75
EAN/GTIN 4045197364364
Številka proizvajalca 114150 6,75
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni: spiralni svedri z natančno delitvijo in visoko natančnostjo krožnega teka, s preciznim brušenjem konice.
Od ⌀ 2,4 mm vaporizirani.
S koničenjem oblike C od velikosti 4 mm.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Vel. 16−20: svedri z držalom ⌀ 16 mm.