{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, srebro | Srebrno siva | |
| Barva | srebro | |
| Dolžina L | 40 mm | |
| Vrsta izdelka | cevni adapter | |
| Vrsta priključka | notranji navoj | |
| Temperaturno območje min. | −20 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 100 °C | |
| Material | plemenito jeklo |
| Številka izdelka | 112353 | |
| EAN/GTIN | 4047322215923 | |
| Številka proizvajalca | 112353 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |