Držalo za orodje, premer 32 mm, 19.3032LT10

Št. art.: 105352
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 105352
EAN/GTIN 4069739006543
Številka proizvajalca 19.3032LT10
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI30, valjasto držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 19.3032LT10
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 60
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 32 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 125 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 100 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: Ø 32,0 (vrtalna palica) mm
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje