{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Lastnosti čelade | Zaščitne lastnosti do 150 °C; Ščiti pred brizgi taline; Ščiti pred bočno deformacijo | |
| Prevleka stekla | odporno proti kemikalijam | |
| Velikost | 53 cm - 61 cm | |
| Material školjke čelade | UP-GF steklena vlakna – poliester | |
| Masa | 460 g | |
| Standard | DIN EN 397 | |
| Nastavljanje dolžine | Vrtljivo zapiralo | |
| Vrsta izdelka | Zaščitne čelade |
| Številka izdelka | 097801 YELLOW | |
| EAN/GTIN | 4017765057336 | |
| Številka proizvajalca | 9123027296 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com |