{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Splash | |
| Sestava tkanine | 100-% bombaž | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 525 g/m2 | |
| Pranje | Primerno za industrijsko pranje | |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
| Oznaka proizvajalca | Delovne hlače z oprsnikom 2162 Splash Proban | |
| Barva | temno antracitna / siva | |
| Konfekcijska velikost DE | 64 | |
| Vrsta izdelka | Zaščitne delovne hlače za varilce |
| Številka izdelka | 091507 64 | |
| EAN/GTIN | 4057121030979 | |
| Številka proizvajalca | 952162-537-64 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |