LED reflektor, 230 V, Poraba moči: 43W

Št. art.: 081245 43
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Poraba moči (W) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Svetlobni tok 600 lm - 6.000 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Celotna dolžina 267 mm
Celotna širina 87 mm
Celotna višina 262 mm
Dolžina priključnega kabla 5 m
Masa 2.660 g
Vrsta izdelka Reflektorji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081245 43
EAN/GTIN 5708997362037
Številka proizvajalca 03.6203
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

LED-reflektor NOVA »For Life« z vgrajenim ročajem za prenašanje in 5 LED stopenjsko funkcijo zatemnitve.
  • Nova, posodobljena zasnova z visoko učinkovitimi LED-diodami.
  • Nova funkcija OPTILight za optimalno svetilnost in premišljeno trajanje svetlobe.
  • Kompaktno in trpežno za zahtevna delovna okolja.

Robustni LED-reflektorji z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.
  • Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.
  • Visoka svetilnost, nizka poraba energije.
  • Primerna za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov