Akumulatorska sabljasta žaga brez akumulatorja, Tip: SSEP18LTBL

Št. art.: 078223 SSEP18LTBL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Oznaka proizvajalca SSEP 18 L BL
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Brez ščetk
Dolžina hoda 32 mm
Število hodov 0 min-1 - 3.000 min-1
Masa 3 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 14,5 m/s2
Zamenjava orodja brez uporabe orodja Da
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078223 SSEP18LTBL
EAN/GTIN 4061792250253
Številka proizvajalca 601617850
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Zmogljiva akumulatorska sabljasta žaga z majhno težo in nagnjenim mehkim ročajem za visoko udobje pri delu.
  • Brezkrtačni motor za hitro delo in maksimalno učinkovitost.
  • Nastavljiv omejevalnik globine brez orodja.
  • Elektronika Vario (V) za delo pri številu hodov, primernem za material.
  • Žagin list je mogoče zavrteti za 180° za udobno delo nad glavo.
  • Metabo Quick za menjavo žaginega lista brez orodja.
  • Preklopljiv hod nihala.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vse 18-voltne naprave in kompleti akumulatorskih baterij partnerjev CAS so 100 % medsebojno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, v kartonu.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073870073890.
Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov