Baterijsko vrtalno kladivo z ONECHUCK GBH 18 v-22 X

Št. art.: 0611924100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0611924100
EAN/GTIN 4053423323313
Številka proizvajalca 0611924100
L-število L00620 107536
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Akumulatorski udarni vijačnik z ONECHUCK GBH 18V-22 X, GBH 18V-22 X Professional je poln moči in funkcij, ki dvigujejo vrtanje na novo raven – z izjemno učinkovitostjo, varnostjo in nadzorom. Njegov močan brezkrtačni motor Bosch 18V v kombinaciji s konstantno hitrostjo vrtanja omogoča več vrtin na eno polnjenje akumulatorja in stabilno izhodno moč. Večja zaščita uporabnika pred nenamernim blokiranjem in manj vibracij zahvaljujoč KickBack Control oziroma Vibration Control. Pritrdljiv sesalnik Auto Power GDE 18V-12/GDE 12 poleg tega zagotavlja delovne pogoje brez prahu. Z ONECHUCK, enim samim vpenjalom, primernim za SDS plus, okrogle in šestkotne svedre za široko paleto uporabe GBH 18-22 X Professional je zahvaljujoč ONECHUCK najzmogljivejši v svojem razredu pri udarnem vrtanju in klesanju v betonu in opeki ter pri vrtanju v les in jeklo. Omogoča enostavnejše in veliko bolj učinkovito delo zaradi konstantne hitrosti, zmanjšanih vibracij in delovnih pogojev brez prahu. Karton. Globinski zatič (1 613 001 009).

Lastnosti:

  • Oznaka: 71

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico