Ravni kot DIN 875/0 400 x 265 mm

Št. art.: 0369108
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Kotniki brez naslona

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0369108
EAN/GTIN 4029713207083
Številka proizvajalca 0369108
L-število L40510 45
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 0
  • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Krmilni kot iz posebnega jekla, brez omejevalnika. Natančnost GG 0. Dobavljeno posamično pakirano.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 400 x 265

Standard:

DIN 875