Odstranjevalec zarobka VHM 90° TiAlN

Št. art.: 208164
od 37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in brez dodatnih stroškov dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
1.201 kosov je takoj dobavljivih
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Smer pristavljanja: vodoravno in poševno

Opis

Izvedba:

S posebnim kotom spirale, za mehko rezanje. Toleranca: mera S = ±0,2 mm.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.
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
⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico