HM Ultra 50 Jedrni vrtalnik z navojem FEIN M18 x 6 P1.5

Št. art.: 63127021013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63127021013
EAN/GTIN 4014586176338
Številka proizvajalca 63127021013
L-število L00010 130

Opis

Opis:

  • HM Ultra 50 jedrni vrtalnik z navojem FEIN M18 x 6 P1,5
  • Najdaljša življenjska doba orodja in odlična zmogljivost rezanja. Metrične mere, globina rezanja 50 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 50 mm
  • Ø svedra 23 mm