GARANT Master Steel – naši strokovnjaki za rezkanje jekla
GARANT Master Steel rezkalni noži zagotavljajo največjo natančnost, vrhunsko kakovost in impresivno življenjsko dobo orodja

Optimizirana geometrija, najsodobnejše proizvodne metode in visokokakovostni sestavni deli – GARANT je ustvaril novo generacijo obdelave. Zaradi izjemno velikih utorov geometrija omogoča odlično odstranjevanje odrezkov pri višjih hitrostih pomika. To daje izjemne rezultate pri visokotrdnih jeklih (natezna trdnost približno 1000 N/mm² ali več).
GARANT Master Steel rezkalni noži navdušujejo s svojo izjemno učinkovitostjo pri obdelavi jekla. Uporabljajo se lahko tudi za obdelavo nerjavečega jekla. Obsežna paleta izdelkov GARANT Master Steel ima optimalno rešitev za vsako nalogo strojne obdelave – za fino obdelavo ali grobo obdelavo, potopno (vrtalno) ali postopno rezkanje.
Posebne lastnosti linije Master Steel:
- Največja gladkost rezanja in zmogljivost zaradi neenakomernega razmika
- Zelo dolga življenjska doba orodja
- Optimalno odstranjevanje ostružkov zaradi velikih utorov
- Za splošno rabo: Zeleni obroč (jeklo/nerjaveče jeklo/lito železo)
GARANT Master Steel rezkalni noži:
GARANT Master Steel PickPocket

Ta univerzalni rezkalni nož GARANT Master Steel predstavlja novo dimenzijo v enostranski obdelavi: Združuje moč in vsestranskost, ponuja do 80 % boljšo zmogljivost in daljšo življenjsko dobo orodja. Odlikuje ga izjemna zmogljivost pri navadnem rezkanju, postopnem rezkanju in celo vrtanju.

1. Inovativna geometrija
Optimalno lomljenje odrezkov pri pospeševanju
2. Neenakomeren spiralni korak
Za nemoteno delovanje
3. Zeleni obroč za splošno uporabo
Glavno področje uporabe: jeklo
4. Posebno povečanje premera jedra
Zagotavlja optimalno stabilnost med obdelavo
5. Vdolbena konica svedra
Izredno velika vdolbina
Za agresivno pospeševanje in potapljanje
6. Rezilo v obliki polmeseca
Končna ploskev, pod središčem
Neenakomeren razmik
Optimizirano za HPC-rezkanje
GARANT Master Steel HPC rezkalni nož

Edinstvena kakovost, impresivna vzdržljivost in najvišja natančnost so značilnosti novega GARANT Master Steel HPC grobega končnega rezkarja. Optimizirana geometrija, najsodobnejše proizvodne metode in visokokakovostni sestavni, GARANT je ustvaril novo generacijo obdelave. Zaradi izjemno velikih utorov geometrija omogoča odlično odstranjevanje odrezkov pri višjih hitrostih pomika. Razvit je bil posebej za zagotavljanje izjemne življenjske dobe orodja in gladkega rezanja, tudi pri obdelavi zahtevnih materialov. Zmogljivost orodja podpirajo neenakomerni razmaki, dinamični spiralni koti in odlična kakovost brušenja. Edinstvena kakovost brušenja se odraža tudi v izostrenih reznih robovih. Posledica tega je, da ima rezkalni nož zelo homogen rezalni rob, kar vodi do podaljšane življenjske dobe orodja, hkrati pa ohranja obrabo na najnižji ravni in še vedno dosega dobro kakovost površine. Izbrani visoko zmogljivi substrat v kombinaciji z novo razvitim premazom zagotavlja tudi izjemno življenjsko dobo orodja.

Vse značilnosti grobega končnega rezkalnika GARANT HPC na kratko:
- Dinamični spiralni koti za gladko rezanje
- Brušeno rezilo za majhno obrabo in dobro kakovost površine
- Veliki žlebovi za višje hitrosti podajanja
- Neenakomeren razmik za delovanje z nizkimi vibracijami
- Visoko zmogljiv substrat s posebnim premazom za izjemno življenjsko dobo orodja
GARANT Master Steel HPC trdno karbidno končno rezilo

Za splošno uporabo v visokozmogljivem rezkalnem stroju – GARANT Master Steel HPC.
- Povečana produktivnost zaradi znatno višjih skupnih hitrosti podajanja
- Zelo visoka kakovost površine v zelo kratkih ciklusih
- Vsi premeri od velikosti 6 se lahko ponovno brusijo
- Zelo visoki vložki zaradi dolžine rezanja do 5×D
1. Neenakomeren razmik rezalnih robov: Zmanjšane vibracije; večja gladkost rezanja
2. Optimizirani profili žlebov: Optimalno odvajanje odrezkov prek sedmih rezalnih robov
3. Natančno brušeni rezalni robovi: Idealna ostrina po premazu
4. Zeleni obroč: Za splošno uporabo (jeklo/nerjaveče jeklo/ulitki)
5. Uravnotežena geometrija orodja: DIN ISO 1940 – G2.5
6. Optimizirana podlaga zaradi prilagojene vsebnosti Co: Izboljšana upogibna trdnost in trpežnost
7. Zmanjšana obraba: Na obrobnih rezalnih robovih zaradi posebej zaobljenih rezalnih robov.
8. Zelo stabilen premer jedra: Zagotavlja izjemno robustnost in togost orodja; preprečuje upogibanje orodja
9. Rezalni rob s 45° posnetim robom: Za zaščito robov
Trdni karbidni končni rezalnik HPC v akciji
V zelo kratkem času trdni karbidni končni rezalnik HPC zagotavlja zelo visoko kakovost površine in poveča vašo produktivnost zaradi znatno višjih hitrosti pomika. Zaradi neenakomernega razmika GARANT Master Steel končni rezalnik zmanjšuje vibracije in opazno poveča gladkost rezanja. Prepričajte se sami v našem videu.
GARANT Master Steel SlotMachine

Premaga omejitve zmogljivosti pri visoko zmogljivem grobem brušenju
Nova petroba končna rezkalna glava doseže za 25 % višjo učinkovitost procesa kot klasična štirirobna konična rezkalna glava. Inovativen profil z zarezo zmanjšuje rezalni pritisk, kar pomeni manjšo obremenitev komponente. Zato je novi visokozmogljivi grobi končni rezkalnik GARANT Master Steel SlotMachine še posebej primeren za rezkanje globokih utorov iz polnega materiala.
Pregled prednosti novega visokozmogljivega rezkalnika:
- Vrhunsko gladko rezanje zaradi neenakomernega razmika
- Največja učinkovitost zahvaljujoč petim rezalnim robovom
- Odlično odstranjevanje odrezkov zaradi izjemno majhnih odrezkov
- Vrhunska stabilnost zaradi okrepljenega premera jedra
- Vrhunska obdelava odrezkov zaradi inovativnega profila z zarezo

Neprekinjeno grobo obdelovanje – zmogljivost brez omejitev
Naš petrobi Master Steel SlotMachine HPC za visoke hitrosti podajanja – tudi pri utorih, izrezanih iz polnega materiala do 2×D
- Zeleni obroč – za splošno uporabo, predvsem za jeklo in ulite materiale
- Izjemno stabilno jedro orodja – zmanjša tveganje zloma
- Optimalno odstranjevanje odrezkov – zahvaljujoč usmerjenemu odstranjevanju odrezkov
- Neenakomeren razmik na orodju – zagotavlja gladko rezanje in zmanjšuje vibracije
- Natančno brušeni rezalni robovi – zmanjšuje tveganje za izpadanje
- Velika svoboda v sredini – omogoča potopne kote do 10°
- Inovativni premaz – za optimalno odpornost proti obrabi; zmanjšuje vnos toplote
- Inovativen profil z zarezo – ustvarja več prostora za dodatne rezalne robove in omogoča manjše utore
- Ultra-fina zrnata struktura – izjemna upogibna trdnost in odpornost proti obrabi
GARANT Master Steel SlotMachine v akciji
Geometrija orodja iz trdega karbida za grobo rezkanje z inovativnim profilom za HPC ustvarja zelo fine, tesno zvite in optimalno odstranjene odrezke. Tesno zviti ostružki omogočajo manjše utore, ki ustvarjajo več prostora za dodatne rezalne robove. Tako je mogoče doseči večjo gostoto odrezkov in konstantno odstranjevanje odrezkov. Novi trdi karbidni rezkar GARANT Master Steel SlotMachine dopolnjuje paleto izdelkov GARANT Master Steel za rezkanje polnih utorov v jeklu z visokimi hitrostmi pomika.