814 N Višinomer Digimar 0-620 mms z jeklenim podstavkom
Št. art.:
4426542
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi.
InfoPodrobnosti o izdelku
Tehnični podatki
Vrsta izdelka | Višinski merilniki | |
Številka izdelka | 4426542 | |
EAN/GTIN | 4059192017040 | |
Številka proizvajalca | 4426542 | |
L-Number | L40120 3 |
Opis
Opis:
Naprava za merjenje višine in označevanje Digimar 814 N; Merilno območje: 0 - 620 mm; Naraščanje številk v mm: 0,001 mm, 0,01 mm; Naraščanje številk v palcih: 0,00005 palca, 0,0005 palca; Meja napake_µm: 30 µm; podatkovni vmesnik: Opto RS-232C, brezžični; obseg dobave: Naprava za merjenje višine vključno z elementom za upravljanje in prikaz, sondo 814 t, krogličnim merilom 814 m, 8 mm, baterijo, navodili za uporabo, zaščitnim pokrovom, poročilom o preskusu.