Izvedba:
Iz kakovostnega jekla za šablone, kaljeni (60 ±2 HRC) in popuščani. Površina je brušena in lepana. Merilni trni so od ⌀ 1,5 mm označeni z mero, 0,1−0,99 mm brez posnetih robov. Od 1,0 mm ena stran s posnetim robom.
Točnost 2: ⌀ merilnega trna ±0,002 mm.
Uporaba:
Pred uporabo razmastite in po uporabi znova namažite.
Opomba:
Pri naročilu prosimo
dodatno navedite želeni ⌀, npr. art.
483900 vel. 5
10,08 oz. art.
483920 vel. 5
10,082.