Izvedba:
Iz zelo čistega keramičnega materiala cirkonijevega oksida (ZrO
2), izdelane s postopkom sintranja.
- Trdota: s pribl. 1350 HV, kar je skoraj dvojna trdota jekla.
- Odpornost proti lomu: doseže pribl. 70 % upogibne trdnosti jekla. Neobčutljivo na trke in udarce.
- Odpornost proti obrabi: v primerjavi z jeklom 10-krat daljša življenjska doba. Brez grebenov. Brez plastičnih deformacij. Praske in male napake ne vplivajo na točnost meritev. Površine v primerjavi z jeklom dalj časa ohranjajo sposobnost odličnega naleganja.
- Uporaba / vzdrževanje: zelo odporne proti lugom, kislinam, olju in emulziji za brušenje. V primerjavi z jeklom ni potrebno zamudno odstranjevanje maščobe pred uporabo in mazanje po uporabi. Manjša masa je prednost zlasti pri dolgih merah.
- Temperaturni vplivi: koeficient raztezanja (9,5 ± 1,0) 10−6 K−1 podobno kot pri jeklu. Majhna toplotna prevodnost.
- Nemagnetno: ni možno namagnetiti.
- Sposobnost naleganja: zaradi homogene, zelo goste strukture kladice zelo dobro nalegajo tudi na jeklo in jih tako lahko odlično spojimo. Hladna zavaritev ni možna.
- Poročilo o preizkusu: vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Poročilo o kalibriranju vključuje tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je navedena absolutna dejanska mera. Vključno s poročilom o preizkusu v skladu z nacionalnim standardom.
Uporaba:
Točnost 1 za delo in nastavitve v proizvodnji ter za preverjanje kontrolnih šablon. Za merilnice.