{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Merilno območje za merjenje ⌀ | 700 mm - 1.100 mm | |
Merilno območje za merjenje obsega | 2.190 mm - 3.460 mm | |
Širina traku | 16 mm | |
Debelina traku | 0,2 mm | |
Odčitavanje | 0,1 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 465682 3460 | |
EAN/GTIN | 2050001060594 | |
Številka proizvajalca | 62000029 |