{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 20 mm - 50 mm | |
Odčitavanje | 5 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,006 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Število mikrometrov | 4 | |
⌀ nastavitvenega obroča | 25 / 40 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 429055 20-50 | |
EAN/GTIN | 4946368517599 | |
Številka proizvajalca | 368-913 |