Transportni vozički – za varen prevoz blaga
V vsakem podjetju se vsakodnevno prevaža različno blago. To so lahko paketi, redniki, naprave, blago ali orodje. Transportni vozički omogočajo preprost prevoz tega blaga znotraj podjetja. To olajšuje delo in pospešuje notranje postopke. Poleg tega transportni vozički tudi varujejo moči in hrbet posameznega delavca. Na podlagi nemškega Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ArbSchG) mora delodajalec zaščiti svoje delavce pred prekomernimi obremenitvami. V tesnih prostorih je dodatna prednost tudi majhna širina transportnih vozičkov, da je mogoče blago zlahka prevažati z enega mesta na drugo.
Raznovrstna področja uporabe transportnih pripomočkov
Transportni vozički so pomemben sestavni del interne logistike v podjetju. Njihova področja uporabe segajo od skladiščnih hal, pisarn in paketnih storitev do odpremnih služb, gostinstva in zunanjih služb. Za vsako področje so na voljo različni modeli v različnih velikostih. Ti modeli se lahko razvrščajo v naslednje kategorije:
- transportne naprave, kot so transportni vozički na štirih ali dveh kolesih,
- transportni vozički z dvižnimi napravami,
- naprave za prevoz razsutega blaga, kot so prekucni zaboji na kolesih.
Vrste transportnih vozičkov
Transportni vozički so na voljo v različnih izvedbah:
Transportni vozički z ročajem
Ti imajo tovorno površino na štirih kolesih in ergonomski ročaj. Odvisno od modela imajo različne nosilnosti. Za večjo varnost pri delu so opremljeni z najmanj eno zavoro za utrditev.
Transportni vozički z več tovornimi površinami in etažni vozički
Ta vrsta transportnih vozičkov omogoča prevoz blaga na dveh ali več etažah. Transportni vozički z več tovornimi površinami imajo dve do tri tovorne površine, etažni vozički pa spominjajo na regal na kolesih. Obe različici sta lahko namesto s policami opremljeni s koriti, ki med prevozom preprečujejo padanje blaga ali iztekanje tekočin. Uporabljene police so izdelane iz materialov na osnovi lesa ali jekla. Transportni vozički z možnostjo nastavljanja višine imajo dodatno prednost, da se lahko tovorna površina dvigne na primer na višino delovne mize. Tako je mogoče potisniti tovor neposredno z delovne plošče na transportni voziček, ne da bi ga bilo treba dvigniti.
Mrežasti vozički in zabojniki na kolesih
Te različice, imenovane tudi zabojni vozički, so posebej primerne za prevoz tekstila in rastlin. Imajo visoke mrežaste stene, kar omogoča zlaganje blaga v skladovnico. Zabojni vozički so z vseh strani zaprti in ščitijo blago pred tatvino.
Montažni vozički in vozički za material
Pri delu s številnimi malimi deli olajšujejo delovne postopke montažni vozički in vozički za material. Odvisno od modela so lahko opremljeni z luknjastimi stenami, odlagalnimi policami, letvami za škatle, škatlami za male dele in večfunkcijskimi letvami. Tako je mogoče varno prevažati in hraniti kompaktne, nepriročne in majhne predmete ter jih vedno pripraviti za uporabo na delovnem mestu.
Transportni vozički na dveh kolesih
Posamezno blago, kot so paketi, je mogoče varno pripeljati na cilj s transportnimi vozički na dveh kolesih. Transportni vozički na dveh kolesih so lahko opremljeni tudi z zvezdastimi kolesi za prevoz po stopnicah. Ti so primerni tudi za prevoz po stopnicah.
Transportni vozički z dvižnimi napravami
Transportni vozički z dvižnimi napravami se uporabljajo zlasti v skladiščnih halah, kjer morajo delavci velike mase prenesti na določena višje ležeča mesta. Za to so primerni vozički z dvižno tovorno površino ali paletni vozički, s katerimi lahko delavci varno premikajo evro zaboje ali evro palete. Vozički z dvižno tovorno površino imajo dodatno prednost, da se lahko tovorna površina dvigne na primer na višino delovne mize.
Prevoz razsutega tovora
Prekucni zaboji na kolesih so zasnovani za prevoz prsti, gramoza, peska ali lesenih in kovinskih odrezkov ter so opremljeni z izpustno pipo in kolesi. Zahvaljujoč posebni zasnovi se lahko nekateri modeli prevažajo z dvižno napravo.
Kaj je treba upoštevati pri izbiri?
Če želite svoje podjetje opremiti s transportnim vozičkom, obstaja vrsta kriterijev, ki jih morate upoštevati pri izbiri:
Preprosta uporaba
Transportne naprave morajo predvsem olajšati delo delavcem. Transportni vozički z možnostjo nastavljanja višine se lahko prilagodijo delovni višini posameznega delavca. Zložljivi transportni vozički na dveh kolesih se lahko zložijo in s tem prihranijo prostor v vozilu ali v podjetju. Nedrseči ročaji zagotavljajo zanesljiv prijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Poleg tega posebni transportni vozički z zvezdastimi kolesi omogočajo prevoz po stopnicah.
Visoka kakovost
Ne glede na to, ali gre za paketne vozičke ali transportne vozičke na štirih ali dveh kolesih, morajo naprave biti visokokakovostne, da lahko zdržijo vsakodnevne obremenitve. Trdna jeklena konstrukcija in tiho podvozje nudita potrebno robustnost in visoko raven udobja.
Ustrezna nosilnost
Da lahko skladiščni voziček varno prevaža blago in predmete, morate biti pozorni na njegovo največjo nosilnost. Odvisno od modela lahko ta znaša 250, 500 ali 1200 kg. Poleg tega mora biti tudi tovorna površina dovolj velika.
Praktični pribor
Nekatere transportne naprave so zasnovane modularno in zato omogočajo prilagodljivo dopolnitev, na primer z luknjastimi stenami, vmesnimi policami ali dodatnimi predali. Polica za pisanje, ki jo pritrdite na transportni voziček, vam je v pomoč pri komisioniranju blaga.
Kateri transportni voziček je pravi? Tukaj najdete najpomembnejše različice:
Strokovno svetovanje v zvezi s transportnimi sistemi
Pridobite z znanjem in izkušnjami Hoffmann Group kot sistemskega partnerja v industriji. Podpiramo vas pri ureditvi vašega podjetja – od svetovanja v zvezi z izdelki, neodvisno od proizvajalca, in tridimenzionalnega načrtovanja do dobave in montaže. Naši strokovni svetovalci za transportne vozičke skupaj z vami izberejo modele, ki ustrezajo vašim zahtevam. Na voljo smo vam osebno, prek e-pošte ali po telefonu.