Fizično čiščenje je temelj brezhibnih delov
Kot obrtniški mojster v industrijskem okolju natančno poznate procesno verigo proizvodnje komponent – vključno z zaključnim čiščenjem komponent v svoji delavnici. Vendar ta korak v postopku, na koncu proizvodnje, ni edini, pri katerem je čistoča ključnega pomena. Vzdrževanje, obdelava površin pred premazovanjem in seveda čiščenje v industrijskih sektorjih s strogimi higienskimi zahtevami zahtevajo učinkovito delo brez napak. V standardu DIN 8592 so povzete bistvene značilnosti teorije. Čiščenje opredeljuje kot »odstranjevanje neželenih snovi (kontaminacije) s površine ali obdelovancev do potrebne, dogovorjene ali dosegljive stopnje«. Berite naprej za nekaj praktičnih nasvetov. Predhodno čiščenje, vmesno čiščenje, zaključno čiščenje – povedali vam bomo, kako učinkovito očistiti površine, kako lahko to znatno zmanjša tveganje obrabe in korozije komponent ter kako z nadaljnjim delom doseči idealne rezultate. Povedali vam bomo tudi, kako odstraniti odrezke, delce in kemikalije brez sledi ter na kaj morate biti pri tem pozorni.
Čiščenje komponent – zahteva več, kot si mislite
Kot vešči obrtnik na področju proizvodnje ste s svojo ekipo ocenjevani po kakovosti in količini proizvodnje svojega oddelka. To velja za vse vaše obdelovance in komponente, katerih površine morajo izpolnjevati visoke standarde kakovosti. Toda enako velja tudi za odpadke, ki izrecno ne izpolnjujejo istih zahtev. Pri čiščenju so merila, s katerimi ste ocenjevani vi in vaši sodelavci, tako visoka kot povsod drugje. Kontaminacija je preprečena in posledično funkcionalnost zagotovljena le, če so pasivne plasti popolnoma odstranjene, zaščita pred korozijo popolna in površinska aktivacija zagotovljena – na vsaki komponenti. Ker je vse to veliko bolj zapleteno od preprostega izraza čiščenje, standard DIN 8592 metod čiščenja ne razvršča glede na njihov namen, temveč glede na njihov fizični učinek.
- Čiščenje s peskanjem (stisnjeni zrak, para)
- Pretočno čiščenje (pranje ali ultrazvočno čiščenje)
- Čiščenje s topilom
- Kemično čiščenje (pranje z lugom)
- Toplotno čiščenje (npr. čiščenje z izgorevanjem ali žarjenjem)
- Fizično čiščenje (brisanje, krtačenje itd.)
Ozadje: Številne metode rezanja z geometrijsko nedoločenimi rezili se med drugim uporabljajo za čiščenje površin – nekatere od teh metod so dejansko zasnovane posebej za ta namen. V standardu DIN 8592 se različne metode čiščenja prekrivajo, kadar pride do medsebojnega vplivanja več fizičnih učinkov.
Cilj določa pot – izbira prave metode čiščenja
Fizične metode čiščenja lahko nadalje razdelimo glede na način uporabe energije:
- Mehansko – abrazivno: zakovanje, brušenje, krtačenje
- Mehansko – neabrazivno: mešanje, ultrazvočno čiščenje, pršenje
Na to, katera od teh dveh metod mehanskega čiščenja (ali katera koli druga zgoraj omenjena metoda) bo nazadnje uporabljena, vpliva tudi nadaljnji postopek v proizvodnem okolju, za katerega pripravljate komponento v svoji delavnici. To pomeni, da sta orodje in brusni medij, ki ju izberete za čiščenje, odvisna tudi od tega, ali se bo komponenta nato rezala, spajala, prevlekla, toplotno obdelovala ali vgrajevala, če naštejemo le nekaj možnosti. Poleg netkanih brusilnih zvezdic ali plošč se dobro obnesejo tudi abrazivne netkane blazinice ali valjčki. Ščetke z različno oblikovanimi ščetinami so prav tako postale nepogrešljive pri vsakodnevnih opravilih v delavnici. Posebni diski, zasnovani posebej za čiščenje komponent, so zaradi enakomernih brusnih čepov z mešanico natančno oblikovanih keramičnih zrnc in aluminijevega oksida odlični za delo in zagotavljajo tudi izjemno dolgo življenjsko dobo orodja. Tovrstno posebno rešitev boste vedno uporabili, ko boste morali zanesljivo in učinkovito odstraniti še posebej trdovratne nečistoče, kot so ostanki lepila ali rja.
Posvetujte se z našimi strokovnjaki zdaj in ugotovite, katera orodja za čiščenje so najprimernejša z
Seznanite se z najnovejšimi dosežki razvoja in pridobite podrobne nasvete o možnostih uporabe različnih materialov.