Pihalnik na baterijski pogon GBL 18 V-120

Št. art.: 06019F5100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019F5100
EAN/GTIN 3165140821049
Številka proizvajalca 06019F5100
L-število L00590 603

Opis

Opis:

  • Akumulatorski pihalnik GBL 18V-120, Akumulatorski pihalnik GBL 18V-120 Professional iz serije 18V opravi čiščenje v kratkem času
  • Hitrost zraka do 270 km/h zagotavlja moč in dobre rezultate pri čiščenju površin
  • Pihalnik se lahko uporablja za čiščenje delovnih površin, čiščenje vrtalnih lukenj ali za druge različne namene
  • Poleg tega kompaktna in uravnotežena zasnova omogoča enostavno rokovanje in dodaten nadzor
  • Orodje je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki
  • GBL 18V-120 Professional lahko uporabljate z dvema hitrostma, odvisno od vaših potreb
  • Na voljo sta dve hitrosti, med katerima lahko izbirate 4 x dodatna oprema

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Doba delovanja: Speed II : 5 min/Ah
  • Teža brez baterije: 1,1 kg
  • Prehodnost v mirovanju: 17000 min-1
  • Max. Stopnja pretoka zraka: 120 m³/h
  • Max. Hitrost zraka: 75 m/s

Obseg dobave:

  • 4 x pribor (šoba, podaljšek, šoba za globoke luknje, cev za zbiranje prahu)