M18BDD-0 AKUMULATORSKI VRTALNIK/VIJAČNIK

Št. art.: 4933443530
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933443530
EAN/GTIN 4002395003198
Številka proizvajalca 4933443530
L-število L00800 2000

Opis

Opis:

  • Izjemno priročen: dolg le 185 mm
  • 4-polni motor za največjo moč v kompaktni zasnovi
  • Elektronika REDLINK™ z zaščito pred preobremenitvijo v stroju in bateriji zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Robustno kovinsko ohišje menjalnika za največjo moč in dolgo življenjsko dobo
  • 13 mm kovinsko vpenjalno držalo za vrtalnike s hitrim delovanjem in blokado vretena
  • 17-stopenjska nastavitev navora in vrtalna stopnja
  • Nadzor ene celice za optimalno življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
  • Indikator napolnjenosti baterije
  • LED osvetlitev delovnega območja
  • Baterija REDLITHIUM™ ima odlično prilagojeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo in vzdržljivost kot prejšnji modeli
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE®-M18™
  • Obseg dobave: sponka za pas

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni priloženih baterij
  • Baterijski sistem: M18
  • Razpon vpenjanja_priključka [mm]: 13
  • Dodano: v kartonski škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B4)
  • Vključen polnilnik: Ni priložen
  • Max. Premer vrtanja v les [mm]: 38
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
  • Max. Navor [Nm]: 50
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: držalo za svedre, kavelj za pas, sveder