Črpalka za prenos baterije (M12 BSWP-0)

Št. art.: 4933479639
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933479639
EAN/GTIN 4058546374334
Številka proizvajalca 4933479639
L-število L00800 2692

Opis

Opis:

  • Edinstven filtrirni sistem HYDROPASS™ preprečuje zamašitev dovoda in uporabniku omogoča, da kadar koli črpa vodo ne glede na nečistoče
  • Črpa več kot 2000 l/uro in do 1000 l s 1 baterijo M12™ 6,0 Ah, kot nalašč za prečrpavanje jarkov, žlebov, zunanjih merilnih omaric, sodov za dež in različnih drugih aplikacij
  • Vodoodporen do 85 cm, omogoča enostavno črpanje velikih luž vode z največjo višino 4,5 m
  • Navoj 3/4˝ BSPT omogoča priključitev cevi z notranjim premerom 19 mm
  • Ta črpalka je primerna samo za belo, sivo in črno vodo
  • Indikator napolnjenosti baterije
  • Visokokakovostni 4-polni motor s krtačo, baterija REDLITHIUM™ in elektronika REDLINK™ zagotavljajo potrebno moč, čas delovanja in vzdržljivost
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE®-M12™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključenih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Baterijski sistem: M12
  • Technologija: Brušena
  • Dostavljeno: v škatli
  • Teža [kg]: 1. 5
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,0 (M12 B6)
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
  • Napetost [V]: 12