{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 18 V | |
Oznaka proizvajalca | ABOP 10 Select | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Območje števila vrtljajev | 0 min-1 - 1.250 min-1 | |
Vrtalna glava / vpenjalo | 1/2 cole–20 UNF | |
Vpenjalno območje vrtalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 30 mm | |
Masa | 1,5 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Desni/levi tek | da | |
Primerno za material | Jeklo | |
Vrsta izdelka | Vrtalni stroj |
Številka izdelka | 075012 71050262 | |
Številka proizvajalca | 71050262000 |