Delovne rokavice, par Cut F / A9

Št. art.: 094618
Popust
od  26,76 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 12,00 € 26,76 €
  • od 12
    od 10,00 € 22,30 €
po ponudbi
Dobavljivo
640 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Odpornost proti predrtju, stopnja 3
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaščite pred vrezi: F

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice za zaščito pred vrezi HOLEX imajo ojačano dlan za dodatno odpornost proti predrtju (Needle Puncture Resistant Level 3). Z najvišjo stopnjo zaščite pred vrezi F (ustreza ANSI A9) se lahko te rokavice uporabljajo za težka dela z ekstremno nevarnostjo vrezov. Nosilni material HDPE in prevleka iz nitrilne pene zagotavljata prijeten in prilagodljiv občutek nošenja.

Standard:

EN 388

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico