{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vsebina | 10 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Oznaka proizvajalca | CoreShield 23-7518B | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Nosilni material | Bazaltna vlakna HPPE | |
Prevleka | Mikropena iz nitrila | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | črn | |
Masa | 45-70 g | |
Dolžina | 220 mm - 270 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094521 7 | |
EAN/GTIN | 13603835666874 | |
Številka proizvajalca | 23-7518B-7 |