Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Paralelni primež Matador z vrtljivo ploščo 180 mm

Št. art.: 967180 180

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Matador Multiplus
Širina čeljusti 180 mm
Območje vpenjanja 225 mm
Vpenjalna globina 120 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ 1/8 − 7 col
Smer odpiranja odpiranje naprej
Material Jeklo, kovano v utopu
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967180 180
EAN/GTIN 2050002047570
Številka proizvajalca 10807 + 10215

Opis

Izvedba:

  • V celoti iz jekla − zanesljivo nezlomljivi.
  • Odpiranje naprej z dvojnim trapeznim navojem.
  • Vreteno zaščiteno proti umazaniji.
  • Rezkane, površinsko kaljene vpenjalne čeljusti.
  • Kaljeno vodilo z možnostjo navijanja.
  • Merilna skala za hitro prednastavitev.
  • Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Z vrtljivo ploščo, ki je vrtljiva za 360°, in utrjevalnim mehanizmom je utrditev mogoča v vsakem položaju.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Dodatni pribor:

Dodatne čeljusti, art. 967210, 967215, 967220, 967225, od vel. 120 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo