Izvedba:
S policami iz 16 mm debele vezane plošče. Ravni skladiščenja so nastavljive v korakih po 38 mm. Hitra montaža z obešanjem brez vijakov zaradi naluknjanih profilov. Največja nosilnost prekata: do 720 kg, največja nosilnost regalnega polja: do 3200 kg.
Opis:
Mere postavljenega regala:
Začetni regal: nazivna mera = zunanja mera mm
Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna mera = zunanja mera mm
Uporaba:
Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Blago je možno na regal nalagati in razlagati z obeh strani regala. Posebej enostavno rokovanje in montaža.
Lakiranje:
Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, prašnata barva.
Opomba:
- Dobava le kot začetni regal, priključni regal ni možen. Po potrebi je mogoče s pomočjo spojnikov (v obsegu dobave) med seboj povezati 2 ali več začetnih regalov v eno regalno vrsto.
- Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 100 mm. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.
- Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.
- Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.