Začetni regal s policami Globina 500 mm

Št. art.: 990504
od 222,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in brez dodatnih stroškov dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov je takoj dobavljivih
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 150 kg
  • Debelina police: 25 mm
  • Nastavljanje višine v rastru: 25 mm
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Material: pocinkan

Opis

Izvedba:

Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo nosilnostjo prekata 150 kg na polico. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo.
Nosilnost regalnega polja: pri višini 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg in pri 3000 mm 2300 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:
Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm
Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm
Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm

Uporaba:

Zaradi optimalnega izkoristka prostora so idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd.

Obseg dobave:

Začetni regal s križnimi prečkami. Ena diagonalna prečka za vsak priključni regal.

Opomba:

  • Pritrdilne ploščice so v obsegu dobave.
  • Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.
  • Primerno talno sidranje št. 990854.
  • Enostranska uporaba zaradi ojačitve s križnimi prečkami.
  • Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm.
  • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.
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
Višina/širina police (mm) Cena na kos vklj. z DDV

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico