Priključni večnamenski regal Globina 500 mm

Št. art.: 990015
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
232 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 180
  • Nastavljanje višine v rastru: 40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti kvadratni oporni stebri 40 × 40 × 2 mm, v razmiku 40 : 40 mm z zarezami za obešanje polic, prilagojeno na višino bremena. Stebri s talno ploščico iz umetne mase. Police z veliko nosilnostjo iz jeklene pločevine z navznoter zarobljenimi stranskimi robovi.
Nosilnost regalnega polja: pri razmiku polic 600 mm znaša maksimalna nosilnost regalnega polja 1375 − 5500 kg.

Uporaba:

Idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd. Mere so prilagojene na običajne skladiščne posode iz kovine ali iz umetne mase − izredna izrabljenost prostora. Možna postavitev kot posamični predal, kot vrstni ali kar kot dvojni regal. Preprosta, hitra in natančna montaža brez vijačenja, saj se police samo obesijo in fiksirajo s pomočjo pripadajočih koničnih zatičev (art. 968420).

Lakiranje:

Stebri za regale so intenzivno črni RAL 9005, police pa svetlo sive,prašnata barva.

Opomba:

  • Skladiščne zaboje za opremljanje univerzalnih polic najdete v kataloški skupini 96.
  • Za zagotavljanje stabilne postavitve regalov so pri razmerju med višino in globino, večjem kot 5:1, potrebni ukrepi proti prevračanju regala.
  • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.