Izvedba:
Ogrodje je pocinkano. Po izbiri s pocinkanimi jeklenimi paneli debeline 25 mm ali z vezanimi ploščami. Različni tipi nosilnih prečk glede na potrebno nosilnost prekata (višina traverze 55 − 85 mm). Hira montaža z enostavnim obešanjem nosilnih prečk tipa ZG. Nosilnost prekata maksimalno 1050 kg, nosilnost regalnega polja maksimalno 3500 kg.
Opis:
Mere postavljenega regala:
nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 57 mm.
Uporaba:
Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Možnost nakladanja in razkladanja z obeh strani regala.
Lakiranje:
Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, prašnata barva.
Opomba:
- Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 1200 mm, vendar le pri nosilnosti regalnega polja največ 2600 kg. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.
- Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.
- Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.