Polica iz jeklenih panelov 800 mm
Št. art.: 991025 800

Kliknite za povečavo slike
Podrobnosti o izdelku
Tehnični podatki
Širina | 2.140 mm | |
Globina | 800 mm | |
Širina skladiščne ravni | 2.140 mm | |
Globina skladiščne ravni | 800 mm | |
Širina panela | 300 mm | |
Debelina panela | 1,25 mm | |
za globino regala | 800 mm | |
Vrsta izdelka | Polica |
Identifikacijske številke in klasifikacije
Številka izdelka | 991025 800 | |
EAN/GTIN | 4004514226341 | |
Številka proizvajalca | 19595 |
Opis
Obseg dobave:
Par nosilnih prečk je zajet v obsegu dobave.