• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Orodni nosilec za luknjasto steno

Št. art.: 970670
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, z odložišči za orodje iz umetne mase.

Primerno za:

Za obešanje na luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.