Izvedba:
Police iz jeklene pločevine, z GARANT odložišči za orodje iz umetne mase. Prednja stran s 4-kotno oporo za stabilizacijo. Območje nastavljanja po globini 130 mm. Možnost utrditve vodoravno 90° in pod kotom 120°.
Primerno za:
Montaža z
obešanjem v
nosilne stebre (skupina 92), regal za shranjevanje rezalnega orodja art. 970680 in voziček za material art. 918590 vel. 1000 (skupina 91).
Lakiranje:
Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.
Opomba:
Nosilnost nosilnih stebrov 25 kg;
nosilnost regala za shranjevanje rezalnega orodja in vozička za material 50 kg.