• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

ESD-luknjasta stena enostranska

Št. art.: 972100
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Iz robustne zarobljene jeklene pločevine za pregledno skladiščenje orodja. Luknjasto steno v dvostranski izvedbi je mogoče neodvisno opremljati z obeh strani. Luknjaste stene iz jeklene pločevine □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene iz pločevine iz kataloške skupine 95.

Primerno za:

Za privijanje med ESD nosilne stolpe št. 972080 in ESD voziček za material št. 972060 (samo vel. 1000).

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "ESD rešitve"