Plinski spajkalnik Independent

Št. art.: 082250
od 144,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in brez dodatnih stroškov dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov je takoj dobavljivih

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan plinski spajkalnik z udobnim piezo-vžigom. Polnjenje z običajnim butanom (kot za plinske vžigalnike).

Uporaba:

Pri vzdrževalnih ali popravljalnih delih, še posebej če v bližini ni možnosti napajanja s tokom oz. je le ta odklopljen.

Obseg dobave:

Vklj. s ploščatimi spajkalnimi konicami 1,0; 2,4; 3,2 in 4,8 mm. Plamenska šoba (do največ 1400 °C), šoba za vroči plin (do največ 700 °C), žarilni nož, reflektorska pločevina za nakrčevanje nakrčevalnih cevi, čistilna gobica in posoda zanjo, v praktični škatli iz umetne mase.