Sistemska omara z drsnimi vrati z oknom 1200
Št. art.:
956745 1200
- Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000 kg
- Nastavljanje višine v rastru: 20 mm
- Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
- Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Podrobnosti o izdelku
Tehnični podatki
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 1.000 kg | |
Nastavljanje višine v rastru | 20 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.200 mm | |
Globina | 550 mm | |
Uporabna višina | 1.860 mm | |
Izvedba omare | Osnovna omara | |
Prednje stranice omare | Drsna vrata z oknom | |
Vrsta izdelka | Omara s policami | |
Številka izdelka | 956745 1200 |
Opis
Izvedba:
- Namestitev predalov, polic ipd. je možna v rastru 20 mm. Osnovne in nadgradne omare so opremljene s primernimi luknjami za medsebojno vijačno povezovanje, dodatno opremljanje s transportno enoto (do višine 1200 mm) ali za pritrditev na steno.
- Vrata z varno zaokroženimi robovi, ojačana in odporna proti zvijanju, dobavljiva kot krilna ali drsna izvedba, z ali brez okna iz polikarbonata. Brez vrat lahko omara služi tudi kot odprti regal.
- Cilindrične ključavnice s po 2 ključema, vgrajene v vrtljivi ročaj. Sistem zaklepanja z varnostno kartico je dobavljiv za doplačilo po ponudbi.
Lakiranje:
Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.
Opomba:
- Za police in pribor za sistemske omare glejte art. 957000 − 957100.
- Sistemske omare namenjene skladiščenju čistilnih sredstev in metel najdete v skupini 98, art. 987000 − 987015.
- Za sistemske omare kot garderobne omare/omare s prekati glejte art. 958770 − 958776.
- Omare, ki so oz. bodo naknadno opremljene s predali, je potrebno s sidranjem v tla ali steno zavarovati proti neželenemu prevračanju, v nobenem primeru jih ni dovoljeno opremljatis transportno enoto.
- Pri razporejanju predalov v ohišju je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.
Dobava brez predalov ali polic.