• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Aluminijasta letev z vtičnicami, s stikalom 6

Št. art.: 081175 6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število letev z vtičnicami 6
Dolžina letve 420 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H05VV-F
Dolžina kabla 3 m
Število vtičnic 230 V/16 A 6
Vrsta izdelka Letve z vtičnicami
Tip vtikača, vhod F

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081175 6
EAN/GTIN 4007123141586
Številka proizvajalca 1391000016

Opis

Izvedba:

Z osvetljenim varnostnim stikalom in vtičnicami pod kotom 45°. Nazivna moč 3500 W (16 A).
Vrhunska letev z vtičnicami Alu-Line z robustnim aluminijastim ohišjem in vpenjalom za odvečni kabel.