Ročaj za omaro z rolo-vrati, brez cilindričnega vložka
Št. art.:
914223
Podrobnosti o izdelku
Tehnični podatki
Vrsta zaklepanja | za namestitev cilindrične ključavnice | |
Material ročaja | Umetna masa | |
Barva | črna | |
s poljem za napis | Da | |
Širina zapiralnega jezička | 26 mm | |
Oblika zapiralnega jezička | Križni jeziček | |
Montažni material v obsegu dobave | Da | |
dodatni pritrdilni material ni potreben | Da | |
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka | Da | |
Možnost menjave cilindričnega vložka | da | |
Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO | Da | |
Dobava brez cilindričnega vložka | Da | |
Vrsta izdelka | Ročaj za potiskanje | |
Številka izdelka | 914223 | |
EAN/GTIN | 4045197492296 |
Opis
Primerno za:
Predal za tipkovnico art. 920175 (pri vgrajenem ročaju, do pribl. 03/2010), predal za tipkovnico za računalniške omare art. 951100–951610 in art. 951632 (pri vgrajenem ročaju, do pribl. 04/2010). Predal za tipkovnico s primernim zaključnim elementom po ponudbi. Primerno za omare z rolo vrati art. 940089, 940109 in art. 956380, 956700 ter omare z rolo vrati iz kataloške skupine 97 od leta proizvodnje 10/2009.
Obseg dobave:
Pomični ročaj s križnim jezičkom. Ročaj je pritrjen na ohišje s pomočjo bajonetnega zapirala. Drugi pritrdilni material ni potreben.