{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Tip | 1125L | |
Višina | 1.150 mm | |
Širina | 570 mm | |
Dolžina površine lopate | 250 mm | |
Širina površine lopate | 320 mm | |
⌀ koles | 260 mm | |
Nosilnost | 200 kg | |
Material roba | Pnevmatike | |
Masa | 11 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički |
Številka izdelka | 919900 1125L | |
EAN/GTIN | 4017976011257 | |
Številka proizvajalca | 63903216017 |