O nas
HOFFMANN GROUP. Pionirska preprostost. Preprosto osebno.
S svojim industrijskim orodjem in opremo vam stvari zelo olajšamo. Zagotavljamo zanesljivo kakovostno orodje in pionirske inovacije blagovnih znamk GARANT, HOLEX in drugih vodilnih blagovnih znamk. Tako dobite vse od enega dobavitelja. Pri izbiri pravega orodja vam na neverjetno enostaven način omogočamo, da takoj najdete popoln izdelek, kar pomeni, da lahko vse najdete v razdalji 10 metrov od industrijskih delovnih postaj.
Z našimi inovativnimi digitalnimi rešitvami je vaša proizvodnja preglednejša in učinkovitejša, s tem pa tudi vaši številni procesi. Kot strokovnjaki v panogi svojim strankam vsak dan utiramo pot in jim zagotavljamo konkurenčno prednost. Z več kot 1400 svetovalci, ki so vam na voljo na kraju samem ali v digitalni obliki, smo vam vedno na voljo. To pomeni, da nismo le zanesljiv partner, temveč vam s svojim prilagodljivim pristopom olajšamo delo.
HOFFMANN GROUP. Orodja za prihodnost.
Smo pionirji, ko gre za vse, kar spada v območje 10 metrov od industrijskih delovnih postaj. To lahko jasno vidite v našem novem slikovnem filmu – v njem nastopajo resnični zaposleni iz Hoffmann Group, kar mu daje resnično osebno noto.
Želite videti več? Potem ne zamudite drugih posnetkov naše kampanje!
Preprosto najboljše rešitve za kompleksne naloge
Ali od svojega orodja pričakujete izjemne rezultate? Zagotavljamo vam, da imamo v svoji ponudbi najboljših blagovnih znamk za industrijsko delovno opremo za vas na voljo pravo rešitev. Imamo tudi najvišjo raven zanesljivosti. Kot sistemski partner za kakovostno orodje vam lahko ponudimo portfelj storitev z edinstveno kombinacijo treh ključnih kompetenc:
Smo pionirji, ki vaše nabavno poslovanje radikalno poenostavijo.
Od izbire do naročanja smo vodilni v tem, da vam olajšamo delo. Primer tega je naša aplikacija kataloga za tablični računalnik ali pametni telefon. V naši eTrgovini lahko naročite neposredno in varno. Za vas lahko pripravimo tudi ustrezne rešitve za ePoslovanje.
Ko poslujete z nami, dobite vse od enega dobavitelja. Prav tako imate koristi od naših zanesljivih dobavnih zmogljivosti in neprekosljive natančnosti dobave, kar je idealna podlaga za zagotovitev poslovnega uspeha vaših projektov.
Storitev je pri nas osebna in prilagojena posamezniku. Ne glede na to, ali je na kraju samem ali v digitalni obliki, jo zagotavljamo točno tako, kot jo potrebujete.
Od vas se učimo vsak dan v osebnih pogovorih in vsakič, ko z vami komuniciramo digitalno. Tako točno vemo, kaj moramo storiti, da vam zelo olajšamo delo.
Z našimi prilagojenimi storitvami vam vedno zagotavljamo prilagodljivo in neposredno podporo, kjerkoli nas potrebujete. Načrtujemo tudi vnaprej, da predvidimo vaše prihodnje potrebe, tako da se lahko popolnoma osredotočite na svoje projekte.
Upravljanje izdelkov
Za vas smo že izbrali najboljša orodja – raziščite našo ponudbo več kot 100.000 vrhunskih kakovostnih orodij. Naša ekipa za upravljanje izdelkov deluje po vsem svetu in si prizadeva razvijati orodja za prihodnost že danes.
Nasvet
Naši svetovalci se stalno usposabljajo in so vam na voljo za pomoč. To pomeni, da vedo vse, kar je treba vedeti – od rezalnih podatkov za popolno odrezovanje do nasvetov za zelo natančne meritve.
Digitalizacija
Od individualnih rešitev za ePoslovanje do naše programske opreme Connected Manufacturing – pri nas lahko na preprost način začnete z industrijo 4.0.
Logistika
LogisticCityja, najučinkovitejši center za logistiko orodij na svetu, ki zagotavlja hitro in 99,9% natančno dobavo - z uporabo pionirskih logističnih konceptov.
Priznani pri naših kupcih
Kot vodilni na področju kakovostnih orodij imamo več kot 135.000 kupcev, od katerih nas 95 odstotkov šteje za prednostnega dobavitelja. Verjetno je tako zato, ker prav vse svoje kupce obravnavamo kot prednostne kupce.
In število naših kupcev se nenehno povečuje, kar dokazuje uspešnost Hoffmann Group. V Nemčiji sodelujemo praktično z vsemi podjetji v kovinskopredelovalni industriji. Naši zmogljivosti zaupajo podjetja različnih velikosti in z različnih področij. Številna priznanja niso le potrdilo naše uspešnosti, ampak nas spodbujajo k še večjim dosežkom.
Številne reference potrjujejo naše delo
Tekoči in učinkoviti nabavni ter proizvodni procesi so ključen dejavnik za ekonomsko uspešnost naših kupcev. Preberite, kako so naši kupci skupaj z nami dolgoročno optimizirali svoje proizvodne procese.
„ GARANT XTRIC ponuja nepremagljivo razmerje med ceno in zmogljivostjo, ki ga prej nismo poznali. Nove funkcije, kot je menjava čeljusti, so nas popolnoma prepričale.”
Christian Knödlseder, generalni direktor, Kühberger Metalltechnik GmbH
„Novi lamelni brusni diski GARANT z dolgo življenjsko dobo so izredne kakovosti in trajajo bistveno dlje od drugih diskov, ki smo jih uporabljali. Za nabavo je bil potreben samo en test!”
Andreas Rotunno, vodja gradnje opreme in obdelave kovin, KUKA Deutschland GmbH
„Zahvaljujoč se obračalnim ploščicam z možnostjo indeksiranja GARANT MCD, lahko zdaj proizvajamo stružene obdelovance takšne kakovosti, da je poliranje odveč. Zato je lastna proizvodnja v Nemčiji prav tako ekonomična kot nabava teh delov na Daljnem vzhodu.”
Markus Schwermer, generalni direktor, Stiemert Duschglas