• 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menu
GARANT

Revolucionarni 5-osni primež

GARANT Xpent prepričuje z odlično simetrijo in dostopnostjo.

LP_Garant_Xpent_01_800x550.jpg

Dobrodošli v novi dimenziji primežev:

Na podlagi znanja in izkušenj smo skupaj z našimi kupci razvili nov, izjemen koncept vpenjanja GARANT Xpent, ki omogoča optimalen dostop do obdelovanca.

Ta 5-osni primež je na voljo v treh višinah:
 

  •     Velikost 0: Vpenjalni hod več kot 80 mm brez preureditve. Izredno primerno za obdelovance od 6 do 168 mm.
  •     Velikost 1 in 2: Vpenjalni hod več kot 100 mm brez preureditve. Izredno primerno za obdelovance od 6 do 208 mm.


Vsi sestavni deli primeža so popolnoma simetrični in kaljeni s cementiranjem. Vpenjalni moduli se lahko zavrtijo za 180° in s tem omogočajo največjo mero prilagodljivosti.

Neposredno na artikel  

  Navodila za uporabo GARANT Xpent

Menjava vretena v 40 sekundah

LP_Garant_Xpent_02_1164x186.jpg

 
Sistem za hitro menjavo vretena (SpindelQuickChange = SQC)

Odprite po dva rastrska zatiča v vsakem modulu in zatem izvlecite vreteno. Nato vstavite podaljšano vreteno. Na koncu znova potisnite zatiče navznoter, da se zaskočijo.

Podaljšanje vretena

LP_Garant_Xpent_03_1164x131.jpg

Podaljšanje vretena
Z roko odvijte zgornjo matico. (Pripravljena je tudi površina za ključ, če je potrebna sprostitev z orodjem.) Odvijte matico do konca, vstavite podaljšek vretena in znova privijte matico. Zatem privijte tudi podaljšek. Privijte podaljšek in pazite, da rdeč varnostni prstan ni viden.
Tako lahko v najkrajšem času podaljšate vpenjalno območje.

Podaljšanje vretena

800x400_Xpent_Mittelbacke.jpg

Take advantage of the middle jaw: Clamp 2 components at the same time. The components can have different sizes. Modules are flexible and can be slid individually on the base rail. Quick fixation of the middle jaw is achieved by clamping via 2 screws. Use two turned top jaws and increase your clamping range (ideal from a base rail of  more than 550mm). For components of extremely different size simply use a combination of normal and turned top jaw.

Mnenja strank

LP_Garant_Xpent_04_800x550.jpg

Podjetje Berger Maschinenbau je sodobno proizvodno podjetje na področju strojegradnje in avtomobilske industrije. Podjetje ima veliko izkušenj na področju CAD-CAM-programiranja in uporabne tehnike, njihova osnovna kompetenca sta CNC-rezkanje in montaža sklopov in strojev. S 5-osnim primežem GARANT Xpent so bile izpolnjene vse zahteve: »S hitro preureditvijo vpenjalnega območja, veliko izbiro čeljusti in optimalno držalno silo danes namesto nekdanjih treh primežev uporabljamo le en GARANT Xpent. Modularni koncept je preprosto genialen!«

Tudi podjetja kot Hermle, DMG Mori ali Alzmetall so navdušena na raznolikim vpenjanjem, simetrijo in najboljšo dostopnostjo ali pomikom v središče. »Optimalna dostopnost, prilagodljivost vpenjanja, preprosta uporaba in izredna togost – vse to nas je v trenutku prepričalo. Trenutno je to najboljši 5-osni primež na trgu.« (g. Bozner, vodstvo tehnološkega centra Alzmetall)

Video - orodje v akciji

Praktični test 5-osnega primeža GARANT Xpent

Praktični test 5-osnega primeža GARANT Xpent

5-osni primež GARANT Xpent ima pri rezkanju v 1.0503/C45 izredno dostopnost.
Zraven tudi: rezkar GARANT TPC, v celoti iz karbidne trdine, in rezkar mini.
Oglejte si več v našem video posnetku!